HAGER - Elosztószekr telemaszk h200 l600 Quadro Quadro GT64257 - UC233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132337
Sonepar cikkszám
GT64257
Gyártói cikkszám
UC233
Gyártói típuskód
UC233 Quadro
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr telemaszk h200 l600 Quadro