HAGER - Elosztószekr telemaszk h300 l600 Quadro GT15065 - UC234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132344
Sonepar cikkszám
GT15065
Gyártói cikkszám
UC234
Gyártói típuskód
UC234 Quadro
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr telemaszk h300 l600 Quadro