HAGER - Elosztószekr tervtartó 230x310 GT30474 - FZ794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 315 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250612767946
Sonepar cikkszám
GT30474
Gyártói cikkszám
FZ794
Gyártói típuskód
FZ794
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
315 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
225 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tervtartó 230x310