HAGER - Elosztószekr vízszintes lezárás Fw-hez 1 mező GT30882 - UT44EN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 45 mm
Szélesség - 245 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616302341
Sonepar cikkszám
GT30882
Gyártói cikkszám
UT44EN
Gyártói típuskód
UT44EN
Anyag:
műanyag
Magasság:
45 mm
Szélesség:
245 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó válaszfal ; Elosztószekr vízszintes lezárás Fw-hez 1 mező