Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekr zár 2db kulccsal VectorII/New Golf Vector GT45362 - VZ311

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr zár 2db kulccsal VectorII/New Golf Vector GT45362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616663114

Sonepar cikkszám

GT45362

Gyártói cikkszám

VZ311

Gyártói típuskód

VZ311 Vector

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr zár 2db kulccsal VectorII/New Golf