HAGER - Elosztószekr zár Quadro+ evo/5 GT64594 - FZ508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612765089
Sonepar cikkszám
GT64594
Gyártói cikkszám
FZ508
Gyártói típuskód
FZ508 Quadro+ evo/5
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr zár