HAGER - Elosztószekr zárt takarólemez GT20917 - US23A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616291584
Sonepar cikkszám
GT20917
Gyártói cikkszám
US23A1
Gyártói típuskód
US23A1
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP30
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
2
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr zárt takarólemez