HAGER - Elosztószekrény 150mm kivágott maszk Quadro GT62744 - UC203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 35
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132030
Sonepar cikkszám
GT62744
Gyártói cikkszám
UC203
Gyártói típuskód
UC203 Quadro
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
35
Mélység:
15 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekrény 150mm kivágott maszk