Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekrény 150mm kivágott maszk Quadro SN144545 - UC201

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 150mm kivágott maszk Quadro SN144545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144545

Gyártói cikkszám

UC201

Gyártói típuskód

UC201 Quadro

Szélesség:

600 mm

Magasság:

150 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

150 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

kezeletlen

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Elosztószekrény 150mm kivágott maszk Quadro