Nem visszaküldhető

HAGER - Elosztószekrény 150mm kivágott maszk Quadro SN152667 - UC200

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 150mm kivágott maszk Quadro SN152667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 150 mm

  • DIN-sínek száma - 1

  • Szélesség - 350 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 10

  • Mélység - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152667

Gyártói cikkszám

UC200

Gyártói típuskód

UC200 Quadro

Magasság:

150 mm

DIN-sínek száma:

1

Szélesség:

350 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

10

Mélység:

15 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Busz-sínnel:

Nem

Elosztószekrény 150mm kivágott maszk Quadro