HAGER - Elosztószekrény 150x800mm teli maszk Quadro SN053820 - UC242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132429
Sonepar cikkszám
SN053820
Gyártói cikkszám
UC242
Gyártói típuskód
UC242 Quadro
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény 150x800mm teli maszk