HAGER - Elosztószekrény 200mm kivágott maszk Quadro GT64256 - UC205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132054
Sonepar cikkszám
GT64256
Gyártói cikkszám
UC205
Gyártói típuskód
UC205 Quadro
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
15 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekrény 200mm kivágott maszk