Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekrény 200mm szerelőlap GT62748 - FM493

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 200mm szerelőlap GT62748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 172 mm

  • Szélesség - 10 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250612634934

Sonepar cikkszám

GT62748

Gyártói cikkszám

FM493

Gyártói típuskód

FM493

Anyag:

acél

Magasság:

172 mm

Szélesség:

10 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekrény 200mm szerelőlap