Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekrény 200mm teli maszk Quadro GT62747 - UC243

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 200mm teli maszk Quadro GT62747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250616132436

Sonepar cikkszám

GT62747

Gyártói cikkszám

UC243

Gyártói típuskód

UC243 Quadro

Szélesség:

800 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

4

Felület kivitele:

porszórt

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekrény 200mm teli maszk