HAGER - Elosztószekrény 200x800mm kivágott maszk Quadro 5 szekrényhez Quadro SN118317 - UC207

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 200x800mm kivágott maszk Quadro 5 szekrényhez Quadro SN118317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 200 mm

  • DIN-sínek száma - 1

  • Szélesség - 800 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 35

  • Mélység - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118317

Gyártói cikkszám

UC207

Gyártói típuskód

UC207 Quadro

Magasság:

200 mm

DIN-sínek száma:

1

Szélesség:

800 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

35

Mélység:

15 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Busz-sínnel:

Nem

Elosztószekrény 200x800mm kivágott maszk Quadro 5 szekrényhez Quadro