HAGER - Elosztószekrény 300x800mm teli maszk Quadro 5 szekrényhez Quadro SN118316 - UC244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118316
Gyártói cikkszám
UC244
Gyártói típuskód
UC244 Quadro
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekrény 300x800mm teli maszk Quadro 5 szekrényhez Quadro