Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekrény 400mm teli maszk Quadro IP30 GT62749 - UC245

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 400mm teli maszk Quadro IP30 GT62749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250616132450

Sonepar cikkszám

GT62749

Gyártói cikkszám

UC245

Gyártói típuskód

UC245 Quadro

Szélesség:

800 mm

Magasság:

400 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

lakkozott

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekrény 400mm teli maszk