Nem visszaküldhető

HAGER - Elosztószekrény 400mm teli maszk Quadro SN152670 - UC225

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 400mm teli maszk Quadro SN152670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152670

Gyártói cikkszám

UC225

Gyártói típuskód

UC225 Quadro

Szélesség:

350 mm

Magasság:

400 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

horganyzott

Elosztószekrény 400mm teli maszk Quadro