Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekrény 50mm teli maszk Quadro IP30 GT62750 - UC241

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 50mm teli maszk Quadro IP30 GT62750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250616132412

Sonepar cikkszám

GT62750

Gyártói cikkszám

UC241

Gyártói típuskód

UC241 Quadro

Szélesség:

800 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekrény 50mm teli maszk