Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekrény 600mm szerelőlap GT62746 - FM496

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 600mm szerelőlap GT62746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 740 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250612634965

Sonepar cikkszám

GT62746

Gyártói cikkszám

FM496

Gyártói típuskód

FM496

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

Szélesség:

740 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekrény 600mm szerelőlap