Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekrény 600mm teli maszk Quadro IP30 GT62745 - UC246

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény 600mm teli maszk Quadro IP30 GT62745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250616132467

Sonepar cikkszám

GT62745

Gyártói cikkszám

UC246

Gyártói típuskód

UC246 Quadro

Szélesség:

800 mm

Magasság:

600 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

lakkozott

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekrény 600mm teli maszk