HAGER - Elosztószekrény állítható C-sín Quadro GT62751 - UC952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 775 mm
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616139527
Sonepar cikkszám
GT62751
Gyártói cikkszám
UC952
Gyártói típuskód
UC952 Quadro
Anyag:
acél
Hosszúság:
775 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
185 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény állítható C-sín