HAGER - Elosztószekrény fali függesztő fül 4/5 Quadro Quadro 4/5 SN137792 - FM640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 165 mm
Mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137792
Gyártói cikkszám
FM640
Gyártói típuskód
FM640 Quadro 4/5
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
42 mm
Elosztószekrény fali függesztő fül 4/5 Quadro Quadro 4/5