HAGER - Elosztószekrény kábelcsatorna FM308-hoz 200mm széles Quadro 5 SN133486 - FM428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 60 mm
Magasság - 1735 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133486
Gyártói cikkszám
FM428
Gyártói típuskód
FM428 Quadro 5
Szélesség:
210 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
60 mm
Magasság:
1735 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény kábelcsatorna FM308-hoz 200mm széles Quadro 5