HAGER - Elosztószekrény kábelcsatorna FM319-hez 200mm széles Quadro 5 SN142616 - FM439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1970 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 1798.5 mm
Magasság - 15 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142616
Gyártói cikkszám
FM439
Gyártói típuskód
FM439 Quadro 5
Szélesség:
1970 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
1798.5 mm
Magasság:
15 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény kábelcsatorna FM319-hez 200mm széles Quadro 5