HAGER - Elosztószekrény maszk GT69366 - UD22B3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 2
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 48
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616141223
Sonepar cikkszám
GT69366
Gyártói cikkszám
UD22B3
Gyártói típuskód
UD22B3
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
2
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
48
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
125 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekrény maszk