HAGER - Elosztószekrény maszk GT69367 - UD22A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 2
Szélesség - 500 mm
Sortávolság - 150 mm
Mélység - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616140943
Sonepar cikkszám
GT69367
Gyártói cikkszám
UD22A1
Gyártói típuskód
UD22A1
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
2
Szélesség:
500 mm
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
125 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekrény maszk