HAGER - Elosztószekrény oldallap 1900x400mm Venezia SN080934 - FX356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szélesség - 360 mm
Magasság - 1920 mm
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080934
Gyártói cikkszám
FX356
Gyártói típuskód
FX356 Venezia
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
360 mm
Magasság:
1920 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény oldallap 1900x400mm