HAGER - Elosztószekrény oldallappár 400mm 1860mm magas szekrényhez Quadro 5 SN084660 - FM418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
76 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084660
Gyártói cikkszám
FM418
Gyártói típuskód
FM418 Quadro 5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Szélesség:
224 mm
Magasság:
12 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény oldallappár 400mm 1860mm magas szekrényhez