HAGER - Elosztószekrény oldallappár Quadro 5 GT62743 - FM408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612634088
Sonepar cikkszám
GT62743
Gyártói cikkszám
FM408
Gyártói típuskód
FM408 Quadro 5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Szélesség:
224 mm
Magasság:
1860 mm
Raszterméret:
260 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény oldallappár