HAGER - Elosztószekrény Quadro 5 oldalpanel (2db) 1260x260mm SN171415 - FM405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171415
Gyártói cikkszám
FM405
Gyártói típuskód
Quadro FM405
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Szélesség:
224 mm
Magasság:
1260 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Elosztószekrény Quadro 5 oldalpanel (2db) 1260x260mm