HAGER - Elosztószekrény sín GT26721 - UN12A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 1797 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616240100
Sonepar cikkszám
GT26721
Gyártói cikkszám
UN12A
Gyártói típuskód
UN12A
Anyag:
acél
Hosszúság:
1797 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
18 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény sín