HAGER - Elosztószekrény szerelőlap 1650x750mm SN122365 - FM498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1650 mm
Szélesség - 734 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122365
Gyártói cikkszám
FM498
Gyártói típuskód
FM498
Anyag:
acél
Magasság:
1650 mm
Szélesség:
734 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekrény szerelőlap 1650x750mm