HAGER - Elosztószekrény szerelőlap 450x750mm SN133484 - FM495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 740 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133484
Gyártói cikkszám
FM495
Gyártói típuskód
FM495
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
740 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekrény szerelőlap 450x750mm