HAGER - Elosztószekrény szerelőlap fém 1800 x 500mm, QUADRO SN133738 - FM489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1775 mm
Szélesség - 534 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133738
Gyártói cikkszám
FM489
Gyártói típuskód
FM489
Anyag:
acél
Magasság:
1775 mm
Szélesség:
534 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekrény szerelőlap fém 1800 x 500mm, QUADRO