HAGER - Elosztószekrény szerelőlap fém 600 x 500mm, QUADRO SN144546 - FM486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144546
Gyártói cikkszám
FM486
Gyártói típuskód
FM486
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény szerelőlap fém 600 x 500mm, QUADRO