Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekrény takarólemez SN202129 - US61A5

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekrény takarólemez SN202129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 900 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN202129

Gyártói cikkszám

US61A5

Gyártói típuskód

US61A5

Magasság:

900 mm

Szélesség:

250 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Mélység:

56 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Igen

Sorok száma:

6

Elosztószekrény takarólemez