HAGER - Elosztószekrény tartozék gyűjtősín GT26728 - ZM13C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 750 mm
Magasság - 5 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250617730136
Sonepar cikkszám
GT26728
Gyártói cikkszám
ZM13C
Gyártói típuskód
ZM13C
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
750 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Elosztószekrény tartozék gyűjtősín