HAGER - Elosztószekrény tartozék H150xB250 GT26722 - UD11F1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Búra/fedél színe - fehér
Magasság - 150 mm
Mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616141636
Sonepar cikkszám
GT26722
Gyártói cikkszám
UD11F1
Gyártói típuskód
UD11F1
Szélesség:
250 mm
Búra/fedél színe:
fehér
Magasság:
150 mm
Mélység:
110 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Elosztószekrény tartozék H150xB250