HAGER - Elosztószekrény tartozék H150xB250 GT26725 - UE11E0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616150744
Sonepar cikkszám
GT26725
Gyártói cikkszám
UE11E0
Gyártói típuskód
UE11E0
Pólusszám:
1
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín helyzet:
alul elöl
Mélység:
110 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
20 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Elosztószekrény tartozék H150xB250