HAGER - Elosztószekrény tartozék H300xB250 GT26726 - UE21E0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616150768
Sonepar cikkszám
GT26726
Gyártói cikkszám
UE21E0
Gyártói típuskód
UE21E0
Pólusszám:
4
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín helyzet:
alul elöl
Mélység:
110 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
20 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Elosztószekrény tartozék H300xB250