HAGER - Elosztószekrény tartozék H300xB500 GT26727 - UE22E5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Sínvastagság - 5 mm
Mélység - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616150881
Sonepar cikkszám
GT26727
Gyártói cikkszám
UE22E5
Gyártói típuskód
UE22E5
Pólusszám:
4
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Sínvastagság:
5 mm
Mélység:
125 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
12 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt diazed biztosítós elosztó ; Elosztószekrény tartozék H300xB500