HAGER - Elosztószekrény tartozék H450xB750 GT26723 - UD33A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
DIN-sínek száma - 3
Szélesség - 750 mm
Sortávolság - 150 mm
Mélység - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616140974
Sonepar cikkszám
GT26723
Gyártói cikkszám
UD33A1
Gyártói típuskód
UD33A1
Magasság:
450 mm
DIN-sínek száma:
3
Szélesség:
750 mm
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
125 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekrény tartozék H450xB750