HAGER - Elosztószekrény tartozék H450xB750 GT26724 - UD33B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
DIN-sínek száma - 9
Szélesség - 750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 108
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616141308
Sonepar cikkszám
GT26724
Gyártói cikkszám
UD33B1
Gyártói típuskód
UD33B1
Magasság:
450 mm
DIN-sínek száma:
9
Szélesség:
750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
108
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
125 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekrény tartozék H450xB750