HAGER - Elosztószekrény teli maszk 800x600mm Quadro Quadro IP55 SN107579 - UC237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107579
Gyártói cikkszám
UC237
Gyártói típuskód
UC237 Quadro
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Elosztószekrény teli maszk 800x600mm Quadro Quadro IP55