HAGER - Elosztószekrény UniversZ 1100x550x205 SN136031 - 375811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 0
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett/részlegesen süllyesztett
Mezők száma - 2
Anyag - egyéb
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
264 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136031
Gyártói cikkszám
375811
Gyártói típuskód
ZB32APZ2
Fogyasztásmérő helyek száma:
0
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett/részlegesen süllyesztett
Mezők száma:
2
Anyag:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Névleges áram:
63 A
Alsó csatlakozótér:
egyéb
Elosztósorok száma:
5
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1100 mm
Mélység:
205 mm
Beépítési szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Beépítési magasság:
1100 mm
RAL-szám:
9010
Beépítési mélység:
205 mm
Elosztószekrény UniversZ 1100x550x205