HAGER - Elosztószekrényhez GOLF teli ajtó VF/VS212 Golf GT59679 - VZ604N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 280 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616655034
Sonepar cikkszám
GT59679
Gyártói cikkszám
VZ604N
Gyártói típuskód
VZ604N Golf
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
280 mm
Szín:
fehér
Magasság:
375 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
16.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Elosztószekrényhez GOLF teli ajtó VF/VS212