HAGER - Elosztószekrényhez GOLF teli ajtó VF/VS318 Golf IP40 SN101391 - VZ609N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 388 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101391
Gyártói cikkszám
VZ609N
Gyártói típuskód
VZ609N Golf
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
388 mm
Szín:
fehér
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
16.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Elosztószekrényhez GOLF teli ajtó VF/VS318 Golf IP40