HAGER - Elülső/hátsó sima lemez, Quadro.Plus, 400x2100 mm SN201660 - FN217E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201660
Gyártói cikkszám
FN217E
Gyártói típuskód
FN217E
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Magasság:
2100 mm
Raszterméret:
1000 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Elülső/hátsó sima lemez, Quadro.Plus, 400x2100 mm