Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Energiamenedzsment készülék witty.home készülékhez SN082315 - XEV305

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Energiamenedzsment készülék witty.home készülékhez SN082315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Töltőáram - 32 A

  • Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén - Nem

  • Kommunikációs illesztőfelülettel - Nem

  • Célzott töltőpontok max. száma - 1

  • Szélesség - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082315

Gyártói cikkszám

XEV305

Gyártói típuskód

XEV305

Töltőáram:

32 A

Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén:

Nem

Kommunikációs illesztőfelülettel:

Nem

Célzott töltőpontok max. száma:

1

Szélesség:

54 mm

Magasság:

88 mm

Mélység:

60 mm

EV szerelési tartozékok